Eriks
AKO

AKO Manschette für Schlauchventil Serie: 03X Typ: 217 NR-X Geeignet für Typ: 208 DN50

  • ERIKS:11174814
  • Hersteller:M050.03X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKO
Serie
03X
Typ
217
Nennweite
DN50
Geeignet für Typ
208
Farbgebung Außen
Schwarz
Farbgebung Innenwand
Schwarz
Materialcode Schlauch/ Manschette
NR-X
Material Schlauch/ Manschette
NR (Naturgummi)
Material Seele
NR (Naturgummi)
Material Decke
NR (Naturgummi)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C