CHF 100.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKO |
Serie | 02X |
Typ | 217 |
Nennweite | DN40 |
Geeignet für Typ | 208 |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Farbgebung Innenwand | Weiss |
Materialcode Schlauch/ Manschette | NR-LX |
Material Schlauch/ Manschette | NR (Naturgummi) |
Material Seele | NR (Naturgummi) Weiss |
Material Decke | NR (Naturgummi) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |