Eriks
AKO

AKO Manschette für Schlauchventil Serie: 02X Typ: 217 NR-LX Geeignet für Typ: 208 DN125

  • ERIKS:10050800
  • Hersteller:M125.02X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 369.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 399.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKO
Serie
02X
Typ
217
Nennweite
DN125
Geeignet für Typ
208
Farbgebung Außen
Schwarz
Farbgebung Innenwand
Weiss
Materialcode Schlauch/ Manschette
NR-LX
Material Schlauch/ Manschette
NR (Naturgummi)
Material Seele
NR (Naturgummi) Weiss
Material Decke
NR (Naturgummi)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C