

CHF 95.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Serie | ZGFP |
Form | Ellenbogen |
Material | PP-C |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 90 mm |
Nennweite 2 | 3" |
Anschluss | Klemmring |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Winkel des Bogens | 90 ° |