AKATHERM

AKATHERM Winkel 90° PP-C ZGMP PN16 Aussengewinde 50mm x 1.1/2"

  • ERIKS:10046836
  • Hersteller:ZGMP050112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Serie
ZGMP
Form
Ellenbogen
Material
PP-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Klemmring
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °