Eriks
AKATHERM

AKATHERM Winkel 90° FRIALEN PE-100 40mm für Elektroschweissung

  • ERIKS:11331024
  • Hersteller:612095
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Ellenbogen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Elektroschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C