AKATHERM

AKATHERM Winkel 45° PE-100 SDR17 250mm für Spiegelschweissung

  • ERIKS:11246532
  • Hersteller:132546517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 596.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 644.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Ellenbogen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
250 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C