

CHF 12.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Form | Ellenbogen |
Material | PE-100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Winkel des Bogens | 45 ° |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 45 °C |