AKATHERM

AKATHERM Winkel 45° PE-100 SDR11 160mm für Spiegelschweissung

  • ERIKS:11246320
  • Hersteller:131646511
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Ellenbogen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C