AKATHERM

AKATHERM Winkel 45° FRIALEN PE-100 90mm für Elektroschweissung

  • ERIKS:11331038
  • Hersteller:612102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Ellenbogen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Elektroschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C