CHF 160.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Form | Ellenbogen |
Material | PE-100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 110 mm |
Anschluss | Elektroschweißmuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Ja |
Winkel des Bogens | 45 ° |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 45 °C |