AKATHERM

AKATHERM Verschraubung gerade ZOP PP-C PN16 DN50 63mm

  • ERIKS:10046872
  • Hersteller:ZOP063050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Serie
ZOP
Form
Verbindungsstück
Material
PP-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
DN50
Anschluss
Klemmring
Anschluss 2
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16