AKATHERM

AKATHERM Verschraubung gerade ZOP PP-C PN10 DN100 110mm

  • ERIKS:10046874
  • Hersteller:ZOP110100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 198.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Serie
ZOP
Form
Verbindungsstück
Material
PP-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Nennweite 2
DN100
Anschluss
Klemmring
Anschluss 2
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10