AKATHERM

AKATHERM Verschraubung gerade ZMP PP-C PN16 Aussengewinde 25mm x 1"

  • ERIKS:10046856
  • Hersteller:ZMP025100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Serie
ZMP
Form
Verbindungsstück
Material
PP-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16