AKATHERM

AKATHERM Verschraubung gerade ZFP PP-C PN16 Innengewinde 63mm x 2"

  • ERIKS:14903736
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.19inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Serie
ZFP
Form
Verbindungsstück
Material
PP-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Klemmring
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16