AKATHERM

AKATHERM Verschraubung gerade ZFP PP-C PN16 Innengewinde 32mm x 1"

  • ERIKS:10046843
  • Hersteller:ZFP032100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.19inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Serie
ZFP
Form
Verbindungsstück
Material
PP-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Klemmring
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16