AKATHERM

AKATHERM Verschraubung 3-teilig PP-H Nut SDR11 63mm

  • ERIKS:11009859
  • Hersteller:430606210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Dreitilig kupplung
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss 2
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
SDR11
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Material Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C