AKATHERM

AKATHERM Verschraubung 3-teilig PE-100 SDR11 63mm

  • ERIKS:11283647
  • Hersteller:430610511
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Dreitilig kupplung
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
SDR11
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Material Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C