CHF 64.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Form | Dreitilig kupplung |
Material | PE-100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Druckstufe Artikel | SDR11 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Material Dichtung | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 45 °C |