AKATHERM

AKATHERM Übergangsverschraubung PP-H PN10 SDR11 63mm x 2"

  • ERIKS:10047225
  • Hersteller:970683210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Punktstück
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein