AKATHERM

AKATHERM Übergangsstück PP-H SDR11 32mm x 1"

  • ERIKS:14903754
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein