

CHF 77.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Form | T-Stück Reduzier |
Material | PP-H |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 90 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Druckstufe Artikel | SDR 11 |
Anschluss 2 Werkstoff | PP-H |
Anschluss 3 Werkstoff | PP-H |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 95 °C |