Eriks
AKATHERM

AKATHERM T-Stück Reduziert PE-100 SDR 17 Kunststoffschweißende 180mmx75mm

  • ERIKS:11060608
  • Hersteller:281807517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
T-Stück Reduzier
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
180 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
SDR 17
Anschluss 2 Werkstoff
PE-100
Anschluss 3 Werkstoff
PE-100
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C