Eriks
AKATHERM

AKATHERM T-Stück Reduziert PE-100 SDR 17 Kunststoffschweißende 140mmx90mm

  • ERIKS:11060582
  • Hersteller:281409517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
T-Stück Reduzier
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
140 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
SDR 17
Anschluss 2 Werkstoff
PE-100
Anschluss 3 Werkstoff
PE-100
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C