

CHF 312.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 337.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Form | T-Stück Reduzier |
Material | PE-100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 180 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 125 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Druckstufe Artikel | SDR 11 |
Anschluss 2 Werkstoff | PE-100 |
Anschluss 3 Werkstoff | PE-100 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |