

CHF 87.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Serie | Frialen |
Form | T-Stück |
Material | PE-100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Anschluss | Elektroschweißmuffe |
Druckstufe Artikel | SDR 11 |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Anschluss 2 Werkstoff | PE-100 |
Anschluss 3 Werkstoff | PE-100 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |