Eriks
AKATHERM

AKATHERM T-Stück 90° Serie: Frialen PE-100 SDR 11 Elektroschweißmuffe 160mm

  • ERIKS:11331051
  • Hersteller:615277
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 505.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 546.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Serie
Frialen
Form
T-Stück
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anschluss
Elektroschweißmuffe
Druckstufe Artikel
SDR 11
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PE-100
Anschluss 3 Werkstoff
PE-100
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C