

CHF 8.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Form | T-Stück |
Material | PP-H |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 40 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Druckstufe Artikel | SDR 17 |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Anschluss 2 Werkstoff | PP-H |
Anschluss 3 Werkstoff | PP-H |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 95 °C |