CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Serie | ZTP |
Material | PP-C |
Form | T-Stück |
Anschluss 1 Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss 3 Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss 1 | Schneidring |
Anschluss 2 | Klemmring |
Anschluss 3 | Klemmring |
Verstärktes Innengewinde | nein |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Gaszulassung QA | Nein |
KIWA-Prüfsiegel | Ja |