AKATHERM

AKATHERM T-Stück 90° PP-C ZTP 110x110

  • ERIKS:14903734
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 276.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Serie
ZTP
Material
PP-C
Form
T-Stück
Anschluss 1 Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss 3 Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss 1
Schneidring
Anschluss 2
Klemmring
Anschluss 3
Klemmring
Verstärktes Innengewinde
nein
Druckstufe Artikel
PN10
Gaszulassung QA
Nein
KIWA-Prüfsiegel
Ja