AKATHERM

AKATHERM T-Stück 90° PP-C ZTFP PN16 32x1" Innengewinde

  • ERIKS:10047712
  • Hersteller:ZTFP03210032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Serie
ZTFP
Material
PP-C
Form
T-Stück
Anschluss 1 Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss 3 Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss 1
Schneidring
Anschluss 2
Innengewinde Gas, zylindrisch (BSPT)
Anschluss 3
Klemmring
Verstärktes Innengewinde
nein
Druckstufe Artikel
PN16
Gaszulassung QA
Nein
KIWA-Prüfsiegel
Ja
KOMO-Prüfsiegel
nein
Nenninnendurchmesser Anschluss 2
1" (25)
Übergang von-bis
Festklammern/Draht