

CHF 175.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 189.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Serie | ZTFP |
Material | PP-C |
Form | T-Stück |
Anschluss 1 Äußerer Rohrdurchmesser | 90 mm |
Anschluss 3 Äußerer Rohrdurchmesser | 90 mm |
Anschluss 1 | Schneidring |
Anschluss 2 | Innengewinde Gas, zylindrisch (BSPT) |
Anschluss 3 | Klemmring |
Verstärktes Innengewinde | nein |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Gaszulassung QA | Nein |
KIWA-Prüfsiegel | Ja |
KOMO-Prüfsiegel | nein |
Nenninnendurchmesser Anschluss 2 | 3" (80) |
Übergang von-bis | Festklammern/Draht |