AKATHERM

AKATHERM T-Stück 90° PE-100 SDR 17 Kunststoffschweißende 200mm

  • ERIKS:11246626
  • Hersteller:392005517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 530.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 572.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
T-Stück
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
SDR 17
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PE-100
Anschluss 3 Werkstoff
PE-100
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C