Eriks
AKATHERM

AKATHERM Reduzierung zentrisch PE-100 SDR17 für Spiegelschweissung 315x225

  • ERIKS:11337072
  • Hersteller:453122517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 677.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 731.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Reduzierstück
Zentrisch
Ja
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
315 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
225 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C