Eriks
AKATHERM

AKATHERM Reduzierung zentrisch PE-100 SDR17 355x315mm für Spiegelschweissung

  • ERIKS:11371293
  • Hersteller:453531517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'051.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'136.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Reduzierstück
Zentrisch
Ja
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
355 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
315 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C