AKATHERM

AKATHERM Reduzierung zentrisch PE-100 SDR17 250x200mm

  • ERIKS:11244294
  • Hersteller:172520517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Reduzierstück
Zentrisch
Ja
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
250 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C