AKATHERM

AKATHERM Reduzierung zentrisch PE-100 SDR17 225x200mm

  • ERIKS:11244281
  • Hersteller:172220517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Reduzierstück
Zentrisch
Ja
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
225 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C