AKATHERM

AKATHERM Reduzierung zentrisch PE-100 SDR17 200x140mm

  • ERIKS:10044755
  • Hersteller:172014517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Reduzierstück
Zentrisch
Ja
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
140 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C