

CHF 25.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Form | Reduzierstück |
Zentrisch | Ja |
Material | PE-100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 125 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 75 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 45 °C |