AKATHERM

AKATHERM Reduzierung zentrisch PE-100 SDR11 160x125mm

  • ERIKS:10044787
  • Hersteller:171612511
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Reduzierstück
Zentrisch
Ja
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
125 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C