Eriks
AKATHERM

AKATHERM Reduzierung zentrisch PE-100 SDR11 125x63mm für Spiegelschweissung

  • ERIKS:11246290
  • Hersteller:451206511
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Reduzierstück
Zentrisch
Ja
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
125 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C