Eriks
AKATHERM

AKATHERM Reduzierung zentrisch FRIALEN PE-100 110x90mm für Elektroschweissung

  • ERIKS:11331062
  • Hersteller:615693
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Reduzierstück
Zentrisch
Ja
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Elektroschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C