

CHF 19.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Form | Reduzierstück |
Zentrisch | Ja |
Material | PP-H |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 75 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |