

CHF 326.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 352.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Form | Reduzierstück |
Zentrisch | Ja |
Material | PP-H |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 315 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 225 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Druckstufe Artikel | SDR11 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |