AKATHERM

AKATHERM Reduzierung PE-100 SDR17 75x63mm

  • ERIKS:10044745
  • Hersteller:170706517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Reduzierstück
Zentrisch
Ja
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C