AKATHERM

AKATHERM Reduzierung Klemmfitting ZBRP PP-C 32x20mm

  • ERIKS:10043195
  • Hersteller:ZBRP032020
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Serie
ZBRP
Form
Reduzierverbinder
Material
PP (Polypropylen)
Nenninnendurchmesser Anschluss 2
20 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Gaszulassung QA
Nein
KIWA-Prüfsiegel
Ja
Werkstoffqualität
PP-C
Mit Stützrohr
Not applicable
Anschluss 1 Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm