

CHF 41.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Flanschtyp | Übergangsflansch |
Druckstufe Flansch | Class 150 |
Norm Flansch | ASME B16.5 |
Material | PP mit Stahlkern |
Nennweite | 1" |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Innendurchmesser Überschiebflansch | 32 mm |
Durchmesser Bolzenloch | 16 mm |
Dicke Flansch | 16 mm |
Farbe | Schwarz |