AKATHERM

AKATHERM Kugelhahn Serie: PHILMAC PA GF/PTFE PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:10055391
  • Hersteller:95500400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Serie
PHILMAC
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
PA GF
Nennweite
1.1/4" (32)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
111 mm
Material Kugel
PA Glas-gefült
Material Sitz
PTFE