

CHF 58.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Serie | ZCP |
Form | Endkappe |
Material | PP-C |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 75 mm |
Anschluss | Schneidring |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Zulassungen | KIWA |