

CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Form | Endkappe |
Material | PP-H |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Druckstufe Artikel | SDR 17 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |